ODELIC(オーデリック)
非常用照明器具・誘導灯器具
仕様
階段通路誘導灯:使用可能
種別
器具:直管形LED16W(GX16t-5)
長さ(mm)
641
色
白色
材質(本体)
鋼(白色)
消費電力(W)
16
定格電圧(V)
100
ランプ
LED
色温度(K)
5000
電池
内蔵型
点灯方式
非常時・常時LED点灯
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
59.3
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)16、(200V)18、(242V)20
明るさ
FL20W相当
演色指数(Ra)
84
定格光束(Lm)
950
取付面位置
水平天井取付専用
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
使用電池
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12255330
OR037006P1
2.8
FK849
¥
76,400
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
92日以内出荷
返品不可
12255339
OR037007P1
3.6
FK843
¥
102,300
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください