ODELIC(オーデリック)
シーリングライト
ハイパワーで高効率、コストパフォーマンスに優れたベースライト
空間や目的に合わせてお選びいただけます
用途
キッチン
種別
器具:LED一体型
電圧(V)
100
ランプ
高演色LDE
材質(カバー)
ポリカーボネート(乳白)
光源寿命
40000時間
演色指数(Ra)
94
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
質量(kg)
色
材質(本体)
消費電力(W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12255445
OL291127R1B
607
1.2
白色
鋼(白色)
5.2
¥
16,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
12255454
OL291127R1D
607
1.2
白色
鋼(白色)
5.2
¥
16,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12255470
OL291127R1E
607
1.2
白色
鋼(白色)
5.2
¥
16,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
12255479
OL291358R
1226
2.6
オフホワイト色
鋼(オフホワイト色)
26.6
¥
35,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12255488
OL291359R
1226
2.6
オフホワイト色
鋼(オフホワイト色)
26.6
¥
35,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください