ODELIC(オーデリック)
ブラケットライト
自然の石の不定型な美しいモチーフに
角度で表情が変わるユニークなあかりです
種別
器具:LED電球フラット形6.3W(GX53-1)
寸法(mm)
出:93
質量(kg)
0.7
色
乳白ケシ
取付
グローブ:バネ式
材質(本体)
ガラス(乳白ケシ)
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.3
ランプ
高演色LDE
色温度(K)
2700~6500
幅(Φmm)
180
光源色
電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
57.7
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)10
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
364
調光率(%)
連続調光100-5・調色
取付面位置
壁面取付専用
調光の可否
調光:可、調光器:不可
内容量
1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※別売リモコン:RC 911・RC 913・RC 917・RC 919・RC 921・RC 924、お手持ちのスマホ(アプリ条件対応機種)
※別売コネクテッドスイッチ:LC 616・LC 617・LC 618・LC 619・LC 620・LC 621
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12255540
OB255275BR
¥
20,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください