ODELIC(オーデリック)
ブラケットライト
澄んだ水面に現れる波の形を表現
光のゆるぎとともに静けさが広がります
種別
器具:LED一体型
幅(mm)
140
寸法(mm)
出:97
質量(kg)
0.5
高さ(mm)
125
材質(本体)
アクリル(透明・乳白)
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.8
ランプ
高演色LDE
色温度(K)
2700~6500
光源色
電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
82.9
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)7
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
564
調光率(%)
連続調光100-5・調色
調光の可否
調光:可、調光器:不可
内容量
1台
注意
※Bluetoothコントローラー別売
※必ずコネクテッドスイッチ(別売)または壁スイッチを設置してください
※別売リモコン:RC 911・RC 913・RC 917・RC 919・RC 921・RC 924、お手持ちのスマホ(アプリ条件対応機種)
※別売コネクテッドスイッチ:LC 616・LC 617・LC 618・LC 619・LC 620・LC 621
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12255549
OB255286BR
¥
19,300
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください