ODELIC(オーデリック)
ブラケットライト
連綿と受け継がれてきた匠の技が光る金沢箔
その荘厳な佇まいは光を受けてより高貴な輝きを放ちます
種別
器具:LED一体型
幅(mm)
□190
寸法(mm)
出:64
質量(kg)
0.6
材質(本体)
木材(金箔貼り)
電圧(V)
100
消費電力(W)
4.5
ランプ
高演色LDE
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
43.1
光源寿命
50000時間
皮相電力(VA)
(100V)9
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
194
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(カバー)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12255646
OB255213R
アクリル(白色)
¥
88,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12255655
OB255214R
アクリル(黒色)
¥
88,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください