ODELIC(オーデリック)
ブラケットライト
仕様
グローブ:上下開放
種別
器具:LED一体型
幅(mm)
95
寸法(mm)
出:108
質量(kg)
0.5
取付
天井から30cm以上離してください
高さ(mm)
175
材質(本体)
木材
電圧(V)
100
消費電力(W)
6.6
ランプ
高演色LDE
色温度(K)
2700
材質(カバー)
ポリエステル強化和紙
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
55.3
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)11
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
365
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12255725
OB255296R
¥
28,800
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください