仕様グローブ:上下開放種別器具:LED一体型幅(mm)95寸法(mm)出:108質量(kg)0.5取付天井から30cm以上離してください高さ(mm)175材質(本体)木材電圧(V)100消費電力(W)6.8ランプ高演色LDE色温度(K)2700~6500材質(カバー)ポリエステル強化和紙光源色電球色~昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)52.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)11明るさ白熱灯器具60W相当演色指数(Ra)94定格光束(Lm)357調光率(%)連続調光100-5・調色調光の可否調光:可、調光器:不可内容量1台