ODELIC(オーデリック)
ブラケットライト
簡単なリフォームや造作工事ができない時に、あとから手軽に建築化照明のような環境を実現できるあかりです
仕様
連結パーツ:別売
種別
器具:LED一体型
幅(mm)
1280
寸法(mm)
出:85
質量(kg)
1.6
色
オフホワイト色
高さ(mm)
28
材質(本体)
アルミ(オフホワイト色)
電圧(V)
100
消費電力(W)
12.6
ランプ
高演色LDE
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
82.5
光源寿命
40000時間
皮相電力(VA)
(100V)19
材質(エンドキャップ)
樹脂(オフホワイト色)
演色指数(Ra)
94
定格光束(Lm)
1040
取付面位置
壁面・天井面取付兼用
調光の可否
調光:不可、調光器:不可
電源ケーブル
別売
内容量
1台
注意
※電源ケーブルは器具の取り付けに必ず必要です
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12255750
OB255227ER
3000
¥
35,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12255759
OB255227FR
2700
¥
35,800
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください