曜日別特売

ブラケットライト

ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)ブラケットライト - ODELIC(オーデリック)

簡単なリフォームや造作工事ができない時に、あとから手軽に建築化照明のような環境を実現できるあかりです

仕様連結パーツ:別売種別器具:LED一体型幅(mm)680寸法(mm)出:85質量(kg)0.9オフホワイト色高さ(mm)28材質(本体)アルミ(オフホワイト色)電圧(V)100消費電力(W)6.3ランプ高演色LDE光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)82.5光源寿命40000時間皮相電力(VA)(100V)10材質(エンドキャップ)樹脂(オフホワイト色)演色指数(Ra)94定格光束(Lm)520取付面位置壁面・天井面取付兼用調光の可否調光:不可、調光器:不可電源ケーブル別売内容量1台
注意
※電源ケーブルは器具の取り付けに必ず必要です
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12255786OB255229ER3000
23,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
12255795OB255229FR2700
23,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする