ライティングバー用スポットライト E11 ハロゲンランプ付 プラグタイプ

ライティングバー用スポットライト E11 ハロゲンランプ付 プラグタイプ - ELPAライティングバー用スポットライト E11 ハロゲンランプ付 プラグタイプ - ELPAライティングバー用スポットライト E11 ハロゲンランプ付 プラグタイプ - ELPAライティングバー用スポットライト E11 ハロゲンランプ付 プラグタイプ - ELPAライティングバー用スポットライト E11 ハロゲンランプ付 プラグタイプ - ELPAライティングバー用スポットライト E11 ハロゲンランプ付 プラグタイプ - ELPAライティングバー用スポットライト E11 ハロゲンランプ付 プラグタイプ - ELPAライティングバー用スポットライト E11 ハロゲンランプ付 プラグタイプ - ELPA

別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。
スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。
ハロゲンランプ付属

適合ランプLED電球:ハロゲン形 7Wまで、白熱電球:ハロゲン形 40Wまで(※数値は消費電力です。)電圧(V)AC100(50/60Hz)口金E11消費電力(W)40(50W形)質量(g)約105(電球除く)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光源
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12210986LRS-BH40C(IV)ハロゲンランプ 40W(50W形)(付属)アイボリー
オープン
3,133
3,446(税込)
3日以内出荷
12210995LRS-BH40C(BK)ハロゲンランプ 40W(50W形) (付属)ブラック
オープン
3,133
3,446(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする