ELPA
ライティングバー用スポットライト E11 プラグタイプ
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。
スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。
電球別売
電圧(V)
AC100(50/60Hz)
適合ランプ
LED電球:ハロゲン形 7Wまで、白熱電球:ハロゲン形 65Wまで(※数値は消費電力です。)
口金
E11
質量(g)
約113
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12211029
LRS-BNE11C(IV)
アイボリー
オープン
¥
1,423
¥
1,565
(税込)
当日出荷
12211038
LRS-BNE11C(BK)
ブラック
オープン
¥
1,423
¥
1,565
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください