曜日別特売

バンキャビネット ワーキングテーブル

バンキャビネット ワーキングテーブル - DENSAN(デンサン/ジェフコム)バンキャビネット ワーキングテーブル - DENSAN(デンサン/ジェフコム)バンキャビネット ワーキングテーブル - DENSAN(デンサン/ジェフコム)バンキャビネット ワーキングテーブル - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

車内から引き出して使える、簡易作業用・仮置き用テーブル
自由な組み合わせで 車内を整理整頓 バンキャビネットシリーズ
一時的に作業をするときの、簡易作業台として
車内の整理をするときの、荷物の仮置きスペースとして
バックドアを跳ね上げた下に展開すると、雨を避けられます

テーブル寸法幅(mm)980テーブル高さ(mm)1020~780寸法(mm)1040×1300×130(突起部を除く)テーブル寸法奥行(mm)900材質SPCC質量(kg)39耐荷重(kN)テーブル:0.39(40kgf)内容量1台
取扱説明書:(4.4MB)関連資料:(1.69MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※個人宅への配送は出来ません。
※バンキャビネット 引き出し(SCT-F10) 2台と併せて設置してください。
※単独での使用、設置はできません。(天板は付属していません)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12255847SCT-WT01
120,000
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする