曜日別特売

フレキコンビレンチセット

フレキコンビレンチセット - DENSAN(デンサン/ジェフコム)フレキコンビレンチセット - DENSAN(デンサン/ジェフコム)フレキコンビレンチセット - DENSAN(デンサン/ジェフコム)

フレアナット等の締め外しに最適なレンチセット
スパナとスパナ型ラチェットレンチの一体型製品
ラチェットレンチ側はヘッドの角度調整ができる

用途フレアナットの締め外し・ナットの締め外し(吊りボルト)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×120×40付属品収納ケースセット内容4本セット(8mm・10mm・13mm・17mm)全長(mm)8mm(DR-0808SPF):146、10mm(DR-1010SPF):165、13mm(DR-1313SPF):191、17mm(DR-1717SPF):232材質本体:スチール、ケース:ポリエステル質量(g)650セット商品数4本内容量1セット(4本)
関連資料:(1.41MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12255890DRS-0817SPF
20,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする