impactTV
人感センサー・自立スタンド付きデジタルサイネージ
店頭販促/販売促進/情報表示/業務用
画面サイズ
10インチワイドIPS
付属品
自立式スタンド、取扱説明書、ACアダプタ
色
ホワイト
外部端子
USB TypeA、SDカード
スピーカー
2W×2
記録媒体
内蔵メモリ1.8GB/SDカード/SDHCカード
定格消費電力(W)
8
ねじ寸法(mm)
(背面ミリネジ)M4×5.5
解像度
1280×720
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
RoHS指令(10物質対応)
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
本体質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12256757
IVB10
対応
253×155×20
520
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12256748
IVA10
-
252×154×22
530
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品説明動画
USBコピー
参考になった