GA(グリーンエース)
丸型ボトル(広口)
研究・実験用からあらゆる産業まで広範囲な用途に使用できる堅牢な瓶です。
口径が広く、液体や個体の注入・注出がスムーズにでき、長期保存用瓶として最適なスタンダードボトルです。
耐熱温度(℃)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
PE
内容量
1個
注意
※数値は目安であり、許容差がございます。
※揮発性の高いものは入れないでください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全高(mm)
口内径(Φmm)
容量(mL)
胴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12257570
MB-100
93
31
100
51
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
12257579
MB-250
121
31
250
62
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
当日出荷
12257588
MB-500
150
43
500
77
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
12257597
MB-1000
185
43
1000
101
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
12257606
MB-2000
235
75
2000
127
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
12257615
MB-3000
265
75
3000
146
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
翌日出荷
12257624
MB-5000
305
75
5000
165
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください