丸型ボトル(細口)

丸型ボトル(細口) - GA(グリーンエース)丸型ボトル(細口) - GA(グリーンエース)丸型ボトル(細口) - GA(グリーンエース)丸型ボトル(細口) - GA(グリーンエース)丸型ボトル(細口) - GA(グリーンエース)丸型ボトル(細口) - GA(グリーンエース)

研究・実験用からあらゆる産業まで広範囲な用途に使用できる堅牢な瓶です。

耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質PE内容量1個
注意
※数値は目安であり、許容差がございます。
※揮発性の高いものは入れないでください。
全6種類を絞り込む
容量(mL)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
全高(mm)
胴径(Φmm)
口内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12257640MH-100100994818
オープン
129
142(税込)
翌日出荷
12257649MH-2502501286118
オープン
199
219(税込)
翌日出荷
12257658MH-5005001658022
オープン
259
285(税込)
翌日出荷
12257667MH-100010002029722
オープン
369
406(税込)
翌日出荷
12257676MH-2000200025512534
オープン
669
736(税込)
翌日出荷
12257685MH-3000300029514534
オープン
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする