GA(グリーンエース)
フリー容器(角ボトル)
正方形の角形瓶です。丸型と比較して、棚のスペースが節約できます。
耐薬品性・耐衝撃性に優れ、広範囲な用途に使用できる堅牢な瓶です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐熱温度(℃)
60
材質
PE
内容量
1個
注意
※数値は目安であり、許容差がございます。
※揮発性の高いものは入れないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
全高(mm)
口内径(Φmm)
胴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12257694
KB-100
100
85.5
28
46
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
翌日出荷
12257710
KB-250
250
134
32
54
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
12257719
KB-500
500
168
41
67.5
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
12257728
KB-1000
1000
213
41
81.5
オープン
¥
449
¥
494
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください