PETボトル(ポンプ式)

PETボトル(ポンプ式) - GA(グリーンエース)PETボトル(ポンプ式) - GA(グリーンエース)PETボトル(ポンプ式) - GA(グリーンエース)PETボトル(ポンプ式) - GA(グリーンエース)PETボトル(ポンプ式) - GA(グリーンエース)
(1件のレビュー)

材質PETの透明タイプ、多用途にお使いいただけるマルチタイプのポンプ仕様ボトルです。

材質PET口内径(Φmm)17耐熱温度(℃)40RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※数値は目安であり、許容差がございます。
※揮発性の高いものは入れないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
胴径(Φmm)
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12257755PP-10010039133
オープン
349
384(税込)
当日出荷
12257764PP-20020049160
オープン
389
428(税込)
当日出荷
12257780PP-30030055177
オープン
419
461(税込)
当日出荷
12257789PP-40040059.5200
オープン
529
582(税込)
翌日出荷
12257798PP-50050065209
オープン
479
527(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-12
用途: 洗剤入れ
製造業

ボトルを買ったので、接着していたシールを剥がそうとしたのですが、全然はがれません。中身のないボトルだけ買ったので、ボトルの説明シールは剥がすのが前提だと思うのですが、剥がす手間を考えると、買わない方が良かったかもです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする