GA(グリーンエース)
PETボトル(スプレータイプ)
材質PETの透明タイプ、多用途にお使いいただけるマルチタイプのスプレー仕様ボトルです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
口内径(Φmm)
17
耐熱温度(℃)
40
材質
PET
内容量
1個
注意
※数値は目安であり、許容差がございます。
※揮発性の高いものは入れないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
胴径(Φmm)
全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12257850
SB-100
100
39
143
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
翌日出荷
12257859
SB-120
120
40
153
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
翌日出荷
12257868
SB-180
180
47
177
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌日出荷
12257877
SB-200
200
49
168
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください