GA(グリーンエース)
ロート(ジョーゴ)
(1件のレビュー)
耐化学薬品に優れた標準液体濾過用ロートです。
用途
水、油、農薬、その他液体の小分け計量に。
材質
PP
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐熱温度(℃)
120
内容量
1個
注意
※数値は目安であり、許容差がございます。
※揮発性の高いものは入れないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
足長(mm)
全高(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12258026
#806
38
90
96
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
12258035
#805
49
116
130
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください