GA(グリーンエース)
ハイスピードロート(ジョーゴ)
耐化学薬品に優れた標準液体濾過用ロートです。
用途
水、油、農薬、その他液体の小分け計量に。
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐熱温度(℃)
120
全高(mm)
122
材質
PP
外径(Φmm)
126
アズワン品番
65-2357-58
内容量
1個
注意
※数値は目安であり、許容差がございます。
※揮発性の高いものは入れないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12258044
#807
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください