GA(グリーンエース)
フリー容器(軟膏ボトル)
広口円筒ボトルで、粉末・顆粒・粘土質等の保存に最適です。
耐熱温度(℃)
60
材質
PE
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※数値は目安であり、許容差がございます。
※揮発性の高いものは入れないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
胴径(Φmm)
容量(mL)
全高(mm)
口内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12258060
N-200
69.5
200
71.5
49.5
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
翌日出荷
12258069
N-500
87.5
500
112
73
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください