GA(グリーンエース)
フリー容器(ボンドボトル)
広範囲な用途に使える円筒型の広口容器です。
耐薬品性・衝撃性に優れ、衛生的な容器です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
PE
耐熱温度(℃)
60
内容量
1個
注意
※数値は目安であり、許容差がございます。
※揮発性の高いものは入れないでください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口内径(Φmm)
全高(mm)
胴径(Φmm)
容量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12258078
BN-1000
86.5
141.5
109
1
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
12258087
BN-3000
86.5
208
155
3
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
12258096
BN-5000
110.5
234.5
190.5
5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください