GA(グリーンエース)
ロンテナー(コック付)
試料・溶液など手軽に持ち運びできる密閉式パック容器。
食品衛生法に適合した材質で食品にも安心してご使用いただけます。
折りたたみ可能なので収納に便利です。
用途
災害の備えに。行楽の水容器に。
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐熱温度(℃)
60
材質
本体:LDPE、段ボールケース:紙
口内径(Φmm)
32
内容量
1個
注意
※数値は目安であり、許容差がございます。
※揮発性の高いものは入れないでください。
※コックのサイズ含まず。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
胴径(Φmm)
容量(L)
奥行(mm)
全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12258130
RC-10
230
10
230
230
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
翌日出荷
12258139
RC-20
285
20
285
285
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください