GA(グリーンエース)
フリー容器 六角スポイド
微妙な量の摘出や混合に最適です。
注入、注出がスムーズにできるジャバラ式で、材質は柔軟性のある低密度ポリエチレンです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐熱温度(℃)
60
容量(mL)
約2.5
全長(mm)
114
胴径(Φmm)
16
耐寒温度(℃)
-10
材質
LDPE
アズワン品番
65-2366-52
内容量
1個
注意
※数値は目安であり、許容差がございます。
※揮発性の高いものは入れないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12258184
-
オープン
¥
82
¥
90
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください