ケミカルスポイド

ケミカルスポイド - GA(グリーンエース)ケミカルスポイド - GA(グリーンエース)ケミカルスポイド - GA(グリーンエース)ケミカルスポイド - GA(グリーンエース)ケミカルスポイド - GA(グリーンエース)ケミカルスポイド - GA(グリーンエース)ケミカルスポイド - GA(グリーンエース)
(1件のレビュー)

微妙な量の摘出や混合に最適です。
注入、注出がスムーズにできるジャバラ式で、材質は柔軟性のある低密度ポリエチレンです。

耐寒温度(℃)-10耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質LDPE内容量1個
注意
※数値は目安であり、許容差がございます。
※揮発性の高いものは入れないでください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
胴径(Φmm)
容量(mL)
全長(mm)
目盛(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12258200CS-12011900.5
オープン
169
186(税込)
当日出荷
12258209CS-22322500.5
オープン
169
186(税込)
翌日出荷
12258218CS-32432600.5
オープン
189
208(税込)
翌日出荷
12258227CS-52852701.0
オープン
209
230(税込)
当日出荷
12258236CS-1033102801.0
オープン
239
263(税込)
当日出荷
12258245CS-2038203901.0
オープン
589
648(税込)
当日出荷
12258254CS-5056505302.0
オープン
729
802(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12258236
2023-06-07
用途: 農薬計量

こちらの [GA(グリーンエース)] のケミカルスポイド (税別¥199)は
ホームセンターでよく売られている馴染みの製品ですが、
比較のために、[ナリカ] のケミカルスポイト (税別¥100) と同時に注文してみたところ、
両者はラベル(タグ)の有無が違うだけで本体はまったく同じ物ですね。OEM品というやつでしょう。
タグ一枚貼られるだけで価格が二倍近くになるのはいただけませんね。剥がす手間が掛かるだけ余計に損した感じ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする