ディスポシリンジ(オールプラ)

ディスポシリンジ(オールプラ) - GA(グリーンエース)ディスポシリンジ(オールプラ) - GA(グリーンエース)ディスポシリンジ(オールプラ) - GA(グリーンエース)
(3件のレビュー)

使い捨て出来る衛生的なタイプのシリンジです。
従来のプランジャーの先端にゴムチップを差し込んだ、はめ込み型でなくオールポリエチレンの一体型プランジャーになっていますので、チップとプランジャーの脱離の危険性がありません。
ゴムやシリコンオイルは一切使用していません。
個別包装(ブリスターパック)

耐熱温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応材質バレル(外筒):PP、プランジャー(ピストン部):PE内容量1個
注意
※数値は目安であり、許容差がございます。
※揮発性の高いものは入れないでください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
目盛(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1225829710mL(12mL)10(12)0.5
オープン
149
164(税込)
当日出荷
1225830620mL(24mL)20(24)1.0
オープン
199
219(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月19日
1225831530mL301.0
オープン
919
1,011(税込)
3日以内出荷
122582701mL10.01
オープン
取扱い終了
122582792mL(3mL)2(3)0.1
オープン
取扱い終了
122582885mL(6mL)5(6)0.2
オープン
取扱い終了
1225832450mL(60mL)50(60)2.0
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12258270
2025-04-30
用途: 液肥の希釈
その他業種

500mlボトルで希釈液を作る際にとても便利です。

1が参考にしています
2024-08-22
用途: トマトトーンや化成肥料の量を測るとき
その他業種

0.01ml単位で測ることができ、スポイトより細かく計測でき、大変便利です。
農薬や化成肥料を測るのに使っています。家庭菜園をされている方にもお勧めです。

2が参考にしています
対象商品 : 12258270
2023-11-15
用途: 展着剤の計量に

野菜等の殺虫剤や殺菌剤に展着剤を0.1mL単位で計量投入するのに使用しています。
とても重宝しています。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする