曜日別特売

ファンモーター

ファンモーター - 摂津金属工業ファンモーター - 摂津金属工業

ラック内に搭載した機器から発生する熱を外部へ排出し、内部を冷却する100Vまたは200V仕様のACファンモーターです。
電子機器単体の空冷等にも使用できます。
吸気、排気のどちらでも使用できます。
RAFM-18F0-TP以外は、外形の寸法が120mm角です。(RAFM-18F0-TPは180mm角)
RAFM-THA4506□□は停止センサー付で、接点出力がノーマルクローズ(異常時開)とノーマルオープン(異常時閉)の2種から選択できます。
RAFM-UT12C20は、200V仕様です。

形状角形材質アルミ種類ACファンサイズ(mm)120×120内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
電流(A)
付属品
回転数(min-1[r.p.m])
RoHS指令(10物質対応)
入力(W)
音圧レベル(dB)
最大風量(m3/min)
最大静圧(Pa)
定格電圧(V)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12258805RAFM-UT12C20380.11/0.10取付用ねじ、取付用ナット、ファンモーターコード(1m)、キャップ、アース線(1m)2750/3200-15/1442/462.7/3.193/80200(50/60Hz)0.54
8,400
8,198
9,018(税込)
当日出荷
12258814RAFM-UT12A250.18/0.15取付用ねじ、取付用ナット、ファンモーターコード(1m)、キャップ2400/2800対応14/1239/431.9/2.244/42100(50/60Hz)0.35
6,970
6,898
7,588(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする