CONDOR(山崎産業)
プロテック トップローラースーパーワイド(スペア)
ローラーを転がして糸クズやホコリをしっかりキャッチ。
カーペットや布製ソファなどに。
用途
トップローラースーパーワイド(C291-000N-MB)用
巻芯径(Φmm)
75
巻数
50周
長さ(m)
12
商品タイプ
スペアテープ
適合用途
カーペット、布製ソファ
質量(g)
350
材質
粘着加工紙
テープ幅(mm)
285
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1ケース(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12280514
C291-000N-SP
¥
20,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200