曜日別特売

小型アジャスタ フェルト付

小型アジャスタ フェルト付 - ラクテム小型アジャスタ フェルト付 - ラクテム小型アジャスタ フェルト付 - ラクテム小型アジャスタ フェルト付 - ラクテム小型アジャスタ フェルト付 - ラクテム小型アジャスタ フェルト付 - ラクテム小型アジャスタ フェルト付 - ラクテム

台座にフェルトが付いた小型タイプのアジャスターです。
台座とノブが独立回転しますので、相手物をネジ部に取り付けた状態のまま高さ調整が可能です。
フェルトにはキズ・汚れ防止、移動時の消音効果があります。
ポリエステル100%(RoHS対応)のフェルトを採用、荷重がかかっても痕が残らず潰れる心配もありません。
フェルト以外に滑り止めシートタイプもございます。

用途計測機器、事務機器などの各種産業機器耐荷重(N)垂直:490(フェルト)茶色RoHS指令(10物質対応)対応材質(本体)POM(黒)、(ねじ部)SUS304相当、(フェルト)ポリエステル100%ねじ山種類メートル並目内容量1個
注意
※設置後、無理な抵抗が加担されますとフェルトが剥がれてしまう可能性がございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじピッチ(mm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12282587AJSF50.8M5
オープン
229
252(税込)
5日以内出荷
12282596AJSF61M6
オープン
229
252(税込)
5日以内出荷
12282605AJSF81.25M8
オープン
269
296(税込)
5日以内出荷
12282614AJSF101.5M10
オープン
459
505(税込)
5日以内出荷
12282630AJSF121.75M12
オープン
519
571(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする