ジョー・プリンス竹下
調整式トルクヒンジ 36mm
トルクの調整が可能です。
お好みの角度で扉や蓋を保持します。
用途
一般機器
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
トルク(N・m)
0.3~2(1枚)
仕上
黒色塗装
色
ブラック
内容量
1個
注意
※六角レンチは#2.5をご使用下さい。
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12282009
B-545-BK
¥
435
¥
429
¥
472
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください