ジョー・プリンス竹下
アルミ調整式トルクヒンジ 60mm
トルクの調整が可能です。
お好みの角度で扉や蓋を保持します。
用途
一般機器
材質
アルミニウム(Al)
トルク(N・m)
0~4.9(1枚)
仕上
黒色塗装
色
ブラック
内容量
1個
注意
※六角レンチは#5をご使用下さい。
※取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12282027
B-546-BK
¥
1,140
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください