曜日別特売

防水コンビネーションロック(カムロックタイプ)黒色塗装

防水コンビネーションロック(カムロックタイプ)黒色塗装 - ジョー・プリンス竹下防水コンビネーションロック(カムロックタイプ)黒色塗装 - ジョー・プリンス竹下防水コンビネーションロック(カムロックタイプ)黒色塗装 - ジョー・プリンス竹下防水コンビネーションロック(カムロックタイプ)黒色塗装 - ジョー・プリンス竹下防水コンビネーションロック(カムロックタイプ)黒色塗装 - ジョー・プリンス竹下
(1件のレビュー)

左右兼用型です。
暗証番号は変更可能です。
O リング、パッキンを備えた防水タイプです。
ダイヤルを上方向に回すと0 の位置で止まる0 ストップ機構付です。

用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス仕上黒色塗装材質亜鉛ダイカスト (ZDC)取付板厚(mm)~10仕様初期設定番号:0、回転方向の変更:回転止金具を反転させて取り付けて下さい。内容量1個
注意
※メンバー仕様のみの取り扱いです。
※金庫や貴重品保管庫としての使用はお控え下さい。
※止金は別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12282036L-345-BK
1,430
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-27
用途: メールボックスの鍵
製造業

価格の割に高級感があり、満足しています。
18mmの木の扉に取り付けましたので、ちょっと手間がかかりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする