カラーベスト コロニアルグラッサ

カラーベスト コロニアルグラッサ - KMEW(ケイミュー)カラーベスト コロニアルグラッサ - KMEW(ケイミュー)カラーベスト コロニアルグラッサ - KMEW(ケイミュー)カラーベスト コロニアルグラッサ - KMEW(ケイミュー)カラーベスト コロニアルグラッサ - KMEW(ケイミュー)カラーベスト コロニアルグラッサ - KMEW(ケイミュー)カラーベスト コロニアルグラッサ - KMEW(ケイミュー)カラーベスト コロニアルグラッサ - KMEW(ケイミュー)

和から洋まで。伝統からモダンまで。どんなスタイルにも合う横一文字葺き。

厚さ(mm)5.2仕上グラッサコート使用地区G地区質量(kg/枚)約3.4働き寸法(mm)910×182対応勾配2.5寸以上内容量1箱(8枚)
注意
※使用地区をご確認の上、ご購入下さい。
※地域、勾配により下葺材仕様および最大流れ長さが異なります。
全32種類を絞り込む
32種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
認定番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
販売期限
数量
06662489CC562Kブラック(不燃材料)NM-2093
7,120
4,398
4,838(税込)
8日以内出荷
返品不可
-
06662498CC575Kパールグレイ(不燃材料)NM-2093
7,120
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
-
06662507CC521Kココナッツブラウン(不燃材料)NM-2093
7,120
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
-
06662516CC547Kアイリッシュグリーン(不燃材料)NM-2093
7,120
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
-
06662525CC545Kアッシュグレイ(不燃材料)NM-2093
7,120
4,398
4,838(税込)
5日以内出荷
返品不可
-
06662541CC535Kアイルシルバー(不燃材料)NM-2093
7,120
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
-
06662550CC527Kラスティグリーン(不燃材料)NM-2093
7,120
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
2026
0530日まで
06662559CC526Kミッドナイトブルー(不燃材料)NM-2093
7,120
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
-
06662568CC552Kピュアブラック(不燃材料)NM-2093
7,120
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
-
06662577CC541Kウォルナットブラウン(不燃材料)NM-2093
7,120
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
-
06662586CC577Kウェザードグリーン(不燃材料)NM-2093
7,120
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
-
06662595CC593Kボルドーレッド(不燃材料)NM-2093
7,120
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
-
06662611CC591Kグラスブラウン(不燃材料)NM-2093
7,120
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
-
06662620CC533Kプロヴァンスベージュ(不燃材料)NM-2093
7,120
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
-
06662629CC523Kメロウオレンジ(不燃材料)NM-2093
7,120
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
-
06662638CC543Kユーロレッド(不燃材料)NM-2093
7,120
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
-
12284179CC521ココナッツブラウン不燃材料:NM-2093
6,480
取扱い終了
返品不可
-代替品有
12284188CC527ラスティグリーン不燃材料:NM-2093
6,480
取扱い終了
返品不可
-代替品有
12284197CC562ブラック不燃材料:NM-2093
6,480
取扱い終了
返品不可
-代替品有
12284206CC577ウェザードグリーン不燃材料:NM-2093
6,480
取扱い終了
返品不可
-代替品有
12284215CC591グラスブラウン不燃材料:NM-2093
6,480
取扱い終了
返品不可
-代替品有
24819657CC523メロウオレンジ(不燃材料)NM-2093
6,480
取扱い終了
返品不可
車上渡し
-代替品有
24819666CC526ミッドナイトブルー(不燃材料)NM-2093
6,480
取扱い終了
返品不可
車上渡し
-代替品有
24819675CC533プロヴァンスベージュ(不燃材料)NM-2093
6,480
取扱い終了
返品不可
車上渡し
-代替品有
24819684CC535Pアイスシルバー(不燃材料)NM-2093
6,480
取扱い終了
返品不可
車上渡し
-代替品有
24819700CC541ウォルナットブラウン(不燃材料)NM-2093
6,480
取扱い終了
返品不可
車上渡し
-代替品有
24819709CC543ユーロレッド(不燃材料)NM-2093
6,480
取扱い終了
返品不可
車上渡し
-代替品有
24819718CC545Pアッシュグレイ(不燃材料)NM-2093
6,480
取扱い終了
返品不可
車上渡し
-代替品有
24819727CC547アイリッシュグリーン(不燃材料)NM-2093
6,480
取扱い終了
返品不可
車上渡し
-代替品有
24819736CC552ピュアブラック(不燃材料)NM-2093
6,480
取扱い終了
返品不可
車上渡し
-代替品有
24819745CC575Pパールグレイ(不燃材料)NM-2093
6,480
取扱い終了
返品不可
車上渡し
-代替品有
24819754CC593ボルドーレッド(不燃材料)NM-2093
6,480
取扱い終了
返品不可
車上渡し
-代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12284179CC52106662507CC521KCC521 カラーベスト コロニアルグラッサ KMEW(ケイミュー) 06662507カラーベスト コロニアルグラッサKMEW(ケイミュー)1箱(8枚)
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12284188CC52706662550CC527KCC527 カラーベスト コロニアルグラッサ KMEW(ケイミュー) 06662550カラーベスト コロニアルグラッサKMEW(ケイミュー)1箱(8枚)
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12284197CC56206662489CC562KCC562 カラーベスト コロニアルグラッサ KMEW(ケイミュー) 06662489カラーベスト コロニアルグラッサKMEW(ケイミュー)1箱(8枚)
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12284206CC57706662586CC577KCC577 カラーベスト コロニアルグラッサ KMEW(ケイミュー) 06662586カラーベスト コロニアルグラッサKMEW(ケイミュー)1箱(8枚)
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12284215CC59106662611CC591KCC591 カラーベスト コロニアルグラッサ KMEW(ケイミュー) 06662611カラーベスト コロニアルグラッサKMEW(ケイミュー)1箱(8枚)
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24819657CC52306662629CC523KCC523 カラーベスト コロニアルグラッサ KMEW(ケイミュー) 06662629カラーベスト コロニアルグラッサKMEW(ケイミュー)1箱(8枚)
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24819666CC52606662559CC526KCC526 カラーベスト コロニアルグラッサ KMEW(ケイミュー) 06662559カラーベスト コロニアルグラッサKMEW(ケイミュー)1箱(8枚)
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24819675CC53306662620CC533KCC533 カラーベスト コロニアルグラッサ KMEW(ケイミュー) 06662620カラーベスト コロニアルグラッサKMEW(ケイミュー)1箱(8枚)
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24819684CC535P06662541CC535KCC535P カラーベスト コロニアルグラッサ KMEW(ケイミュー) 06662541カラーベスト コロニアルグラッサKMEW(ケイミュー)1箱(8枚)
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24819700CC54106662577CC541KCC541 カラーベスト コロニアルグラッサ KMEW(ケイミュー) 06662577カラーベスト コロニアルグラッサKMEW(ケイミュー)1箱(8枚)
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24819709CC54306662638CC543KCC543 カラーベスト コロニアルグラッサ KMEW(ケイミュー) 06662638カラーベスト コロニアルグラッサKMEW(ケイミュー)1箱(8枚)
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24819718CC545P06662525CC545KCC545P カラーベスト コロニアルグラッサ KMEW(ケイミュー) 06662525カラーベスト コロニアルグラッサKMEW(ケイミュー)1箱(8枚)
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24819727CC54706662516CC547KCC547 カラーベスト コロニアルグラッサ KMEW(ケイミュー) 06662516カラーベスト コロニアルグラッサKMEW(ケイミュー)1箱(8枚)
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24819736CC55206662568CC552KCC552 カラーベスト コロニアルグラッサ KMEW(ケイミュー) 06662568カラーベスト コロニアルグラッサKMEW(ケイミュー)1箱(8枚)
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24819745CC575P06662498CC575KCC575P カラーベスト コロニアルグラッサ KMEW(ケイミュー) 06662498カラーベスト コロニアルグラッサKMEW(ケイミュー)1箱(8枚)
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24819754CC59306662595CC593KCC593 カラーベスト コロニアルグラッサ KMEW(ケイミュー) 06662595カラーベスト コロニアルグラッサKMEW(ケイミュー)1箱(8枚)
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする