曜日別特売

カラーベスト コロニアルグラッサ Gスターター

カラーベスト コロニアルグラッサ Gスターター - KMEW(ケイミュー)カラーベスト コロニアルグラッサ Gスターター - KMEW(ケイミュー)カラーベスト コロニアルグラッサ Gスターター - KMEW(ケイミュー)カラーベスト コロニアルグラッサ Gスターター - KMEW(ケイミュー)カラーベスト コロニアルグラッサ Gスターター - KMEW(ケイミュー)カラーベスト コロニアルグラッサ Gスターター - KMEW(ケイミュー)カラーベスト コロニアルグラッサ Gスターター - KMEW(ケイミュー)カラーベスト コロニアルグラッサ Gスターター - KMEW(ケイミュー)

カラーベストコロニアルグラッサシリーズ対応スターター。

厚さ(mm)5.2使用地区G地区対応勾配2.5寸以上
注意
※使用地区をご確認の上、ご購入下さい。
※地域、勾配により下葺材仕様および最大流れ長さが異なります。
全12種類を絞り込む
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
認定番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11511626STG62KG1ケース(10枚)ブラック(不燃材料)NM-2093
7,000
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
11511635STG75KG1ケース(10枚)グレイ(不燃材料)NM-2093
7,000
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
11511651STG35KG1ケース(10枚)シルバー(不燃材料)NM-2093
7,000
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
11511660STG21KG1ケース(10枚)ブラウン(不燃材料)NM-2093
7,000
5,798
6,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
11511669STG77KG1ケース(10枚)グリーン(不燃材料)NM-2093
7,000
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
11511678STG23KG1ケース(10枚)オレンジ(不燃材料)NM-2093
7,000
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
12284224STG21G1箱(10枚)ブラウンNM-2093
6,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
12284240STG77G1箱(10枚)グリーンNM-2093
6,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
12284249STG62G1箱(10枚)ブラックNM-2093
6,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
24819770STG75G1箱(10枚)グレイNM-2093
6,400
取扱い終了
返品不可
車上渡し
代替品有
24819779STG35G1箱(10枚)シルバーNM-2093
6,400
取扱い終了
返品不可
車上渡し
代替品有
24819788STG23G1箱(10枚)オレンジNM-2093
6,400
取扱い終了
返品不可
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12284224STG21G11511660STG21KGSTG21G カラーベスト コロニアルグラッサ Gスターター KMEW(ケイミュー) 11511660カラーベスト コロニアルグラッサ GスターターKMEW(ケイミュー)1ケース(10枚)
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12284240STG77G11511669STG77KGSTG77G カラーベスト コロニアルグラッサ Gスターター KMEW(ケイミュー) 11511669カラーベスト コロニアルグラッサ GスターターKMEW(ケイミュー)1ケース(10枚)
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12284249STG62G11511626STG62KGSTG62G カラーベスト コロニアルグラッサ Gスターター KMEW(ケイミュー) 11511626カラーベスト コロニアルグラッサ GスターターKMEW(ケイミュー)1ケース(10枚)
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24819770STG75G11511635STG75KGSTG75G カラーベスト コロニアルグラッサ Gスターター KMEW(ケイミュー) 11511635カラーベスト コロニアルグラッサ GスターターKMEW(ケイミュー)1ケース(10枚)
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24819779STG35G11511651STG35KGSTG35G カラーベスト コロニアルグラッサ Gスターター KMEW(ケイミュー) 11511651カラーベスト コロニアルグラッサ GスターターKMEW(ケイミュー)1ケース(10枚)
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
24819788STG23G11511678STG23KGSTG23G カラーベスト コロニアルグラッサ Gスターター KMEW(ケイミュー) 11511678カラーベスト コロニアルグラッサ GスターターKMEW(ケイミュー)1ケース(10枚)
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする