「WORK & SPORTS」滑り止付ミドル丈メッシュ先丸3P

「WORK & SPORTS」滑り止付ミドル丈メッシュ先丸3P - ハヤシ[靴下]「WORK & SPORTS」滑り止付ミドル丈メッシュ先丸3P - ハヤシ[靴下]「WORK & SPORTS」滑り止付ミドル丈メッシュ先丸3P - ハヤシ[靴下]「WORK & SPORTS」滑り止付ミドル丈メッシュ先丸3P - ハヤシ[靴下]「WORK & SPORTS」滑り止付ミドル丈メッシュ先丸3P - ハヤシ[靴下]「WORK & SPORTS」滑り止付ミドル丈メッシュ先丸3P - ハヤシ[靴下]「WORK & SPORTS」滑り止付ミドル丈メッシュ先丸3P - ハヤシ[靴下]「WORK & SPORTS」滑り止付ミドル丈メッシュ先丸3P - ハヤシ[靴下]
(1件のレビュー)

メイン素材は綿で高級コーマ綿糸を使用し、ソフトでリッチな肌触り。通気性もよく蒸れにくい!
涼しさ抜群の甲部分メッシュ編みミドル丈靴下。
足底はクッション感抜群のパイル編み靴下に滑り止め加工を施して滑りにくくしっかりグリップ。
波型すべり止めの山は低く。お仕事にもスポーツにもジムや普段履きにも活躍します。
クッション性の良いパイル編みは安全靴や長靴にも最適!

用途
フローリング作業、引越し作業、建材業者、電気関係、介護職に最適
スポーツジムなどでの屋内運動にも!
内容量1組(3足)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
指タイプ
入数
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12286997RP712綿、ほか先丸3足通気性、クッション性
オープン
979
1,077(税込)
8日以内出荷
12287006RP713カラー綿、ほか先丸3足通気性、クッション性
オープン
979
1,077(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12286997
2025-07-08
用途: 日常生活
その他業種

高齢になった家族の部屋や階段での滑りによる転倒を防ぐソックスを探していましたが、中々良い物に出会えずにいました。
こちらの商品は夏に着用するのに機能性、色合い、素材などパーフェクトです。二種類購入させていただきましたが、どちらも素敵でした。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする