「仕事人」パイル滑り止付ロングブーツ用靴下

「仕事人」パイル滑り止付ロングブーツ用靴下 - ハヤシ[靴下]「仕事人」パイル滑り止付ロングブーツ用靴下 - ハヤシ[靴下]「仕事人」パイル滑り止付ロングブーツ用靴下 - ハヤシ[靴下]「仕事人」パイル滑り止付ロングブーツ用靴下 - ハヤシ[靴下]「仕事人」パイル滑り止付ロングブーツ用靴下 - ハヤシ[靴下]「仕事人」パイル滑り止付ロングブーツ用靴下 - ハヤシ[靴下]「仕事人」パイル滑り止付ロングブーツ用靴下 - ハヤシ[靴下]「仕事人」パイル滑り止付ロングブーツ用靴下 - ハヤシ[靴下]
(1件のレビュー)

長靴をはじめとしたロングブーツ用のすべり止めソックスです。
高級綿糸コーマ糸使用で肌触りも良く、ブーツの中でも吸汗性、通気性がよく蒸れにくく快適な履き心地!
足底はクッション感抜群のパイル編み。底面に滑り止め加工を施しており、ブーツの中でも滑りにくく踏ん張りがきき動きやすい!
波型の滑り止めの山は低く、お仕事やスポーツ、普段履きまでゴロゴロせず違和感なく履いて頂けます。クッション性の良いパイル編みは安全靴や長靴にも適しています。
お仕事のみならずトレッキングなどアウトドア用品として用いることもできます!

用途フローリング作業、引越し作業、建材業者、電気関係、介護職に最適特性吸汗性、通気性、クッション性材質高級綿糸コーマ糸指タイプ先丸内容量1足
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12287040RB751M23~25
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
12287049RB752L25~27
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
12287058RB753LL27~29
オープン
799
879(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-18
用途: 草刈り
医療・福祉・介護関連業

足のサイズ28.5ので27-29を選んだが大きすぎた

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする