FILTEC
建機・農機用フューエルフィルター
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
パーツNo.
直径(Φmm)
ねじ径
高さ(mm)
メーカー
主な適合純正品番
主な使用車種
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12294155
Fuel-97
23390-11230
50
-
112.5
トヨタ
23390-11230・23390-11231
ランドクルーザー
-
¥
4,990
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
12294164
Fuel-98
16404-78213
40
-
37
日産
16404-78228
フォークリフト
10
¥
968
¥
659
¥
725
(税込)
当日出荷
12294180
Fuel-99
23304-EV330
90
-
110
日野
23304-EV331
レンジャー
-
¥
2,250
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
12294189
Fuel-100
-
95
-
94
日野
23304-EV420
レンジャー
-
¥
4,590
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
5日以内出荷
12294198
Fuel-101
23304-EV260
80
-
65
日野
23304-EV360
レンジャー
-
¥
3,890
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
12294207
Fuel-102
23304-EV410
90
-
130
日野
23304-EV500
レンジャー
-
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
12294216
Fuel-103
23304-EV240
79
-
75
日野
23304-EV300
レンジャー
-
¥
3,890
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
12294225
Fuel-104
23304-EV140
95
-
190
日野
23304-E0190
バス
-
¥
6,380
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
12294234
Fuel-105
23304-EV280
90
1-14
91.5
日野
23304-78420
デュトロ
-
¥
8,890
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
12294250
Fuel-106
23304-78500
70
-
91.5
日野
23304-EV570
デュトロ
-
¥
3,550
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
12294259
Fuel-107
-
35
-
43
日野
23355-EV020
プロフィア
-
¥
1,690
¥
959
¥
1,055
(税込)
5日以内出荷
12294268
Fuel-108
S51C-13-ZA5A
68.5
-
118
マツダ
S51C-13-ZA5B
CX-3
-
¥
5,990
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください