FILTEC
建機・農機用オイルフィルター
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
直径(Φmm)
高さ(mm)
主な適合純正品番
内径(Φmm)
主な使用車種
メーカー
パーツNo.
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12294329
OIL-126
89.5
167
15601-EV030
31.5
レンジャー
日野
-
¥
4,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
4日以内出荷
12294338
OIL-127
110
204
8-98307-699-0
33.5
ギガ
イスズ
8-98372-868-0
¥
5,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
12294347
OIL-128
62
179
8-97543-905-0
16.5
エルフ
イスズ
8-98391-368-0
¥
2,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
12294356
OIL-129
89
210
MX934140
46.5
キャンター
三菱フソー
-
¥
5,250
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
12294365
OIL-130
80
141
15601-78140
20
デュトロ
日野
-
¥
2,200
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください