ファミリー・ライフ
今治産ジャカード織タオルケット ウインザー 140×180cm
日本有数のタオル産地「今治」産のタオルケット。
吸汗性に優れふんわりとした肌触りで柔らかな綿100%。
丸洗いOK!(ネット使用)
材質
綿100%
寸法(幅W×長さL)(cm)
約140×180
機能
吸汗、ウォッシャブル
質量(g)
約670
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12293997
a2749610
ピンク
¥
4,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
12294006
a2749620
ブルー
¥
4,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
12294015
a2749630
グリーン
¥
4,980
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください