カシオ計算機
アナログ置時計 電子音アラーム
シンプルなデザインのスタンダードタイプの目覚まし時計です。
スヌーズ機能とライト機能を搭載し、文字板に光を集め表示をはっきり見せる集光樹脂文字板を使用しています。
ライト種類
マイクロライト
色
シルバー
材質
樹脂(ケース/風防)
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
115×130×57(ケース)
質量(g)
205
表示方式
アナログ
アラーム
○
スヌーズ
○
ライト機能
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12287234
TQ-479-8JF
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください