カシオ計算機
スタンダードウォッチ アナログ
日付表示付きの三針時計です。
回転ベゼルと10気圧防水を搭載しています。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
47.9×44.6×11.6(ケース)
機能
回転ベゼル、曜日表示切替(日本語/英語)、日付・曜日表示
材質
ケース・ベゼル:樹脂、ガラス:樹脂ガラス、バンド:樹脂バンド
防水性
10気圧防水
電池寿命
約3年
質量(g)
39
精度
平均月差:±20秒
色
ブラック
表示方式
アナログ
材質(バンド)
ラバー系
日付表示
○
防水
○
ストップウォッチ
○
内容量
1個
注意
※ 「MRW-200HJ-7EJF」 から型番が変更となりました。商品の仕様に変更はありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12287268
MRW-200HJ-7EJH
¥
3,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください