CAPTAIN STAG
スポーツヘルメットEX キッズ
ハードとソフトのダブル構造で衝撃吸収。
ダイヤルとあごベルトの調整でぴったりフィット。
イヤーガード付きで耳を保護。
ダイヤルと適応サイズ(約)51~54cm
材質
外側シェル:ABS樹脂、内側シェルバッズ:EVAフォーム材、ヘッドホールドベルト:ポリプロピレン、あごベルト:ポリエステル
寸法(mm)
250×210×200
適合年齢(歳)
3~9
質量(g)
420
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12287347
US-3219
ホワイト
¥
5,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12287356
US-3220
イエロー
¥
5,900
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください