CAPTAIN STAG
チェア用サイドトレー
チェアに取り付けできるサイドトレー。
本体を水平に保つ角度調節機能付き。
取付可能パイプ径(Φmm)
15~35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×184×50
質量(g)
150
色
カーキ
材質
本体:ポリプロピレン、角度調節ネジ・固定プレート:ABS樹脂、固定ネジ:ポリカーボネート、パッキン:天然ゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12287408
UC-1841
¥
1,100
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください