パール金属
2段パイプハンガー シングル
ワンタッチジョイント方式で組立簡単。
上下スライドで服に合わせて高さを調節。
材質
パイプ:スチール(クロムメッキ・粉体塗装)、ベース・ジョイント・中間連結部・キャスター:PP
寸法(mm)
810×435×1075~1800
色
ブラック
質量(g)
2300
径(Φmm)
上ハンガーバー:32、下ハンガーバー:30
耐荷重(kg)
15
バー全長(mm)
上ハンガーバー:800、下ハンガーバー:670
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12287460
N-7605
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください