パール金属
スプラウト 鉄鋳物製たこ焼きプレート
保温性が高く冷めにくい鉄鋳物製。素材への火のあたりが柔らかく、ムラなく火を通すことができます。
質量(g)
2016
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
275×35×160
材質
表面加工/油焼き、材料:鉄鋳物
穴数
9穴
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12287715
HB-6216
¥
2,100
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください