パール金属
ホームレーベル どんぶりランチジャー390 スプーン付
あたたかいご飯をどんぶりスタイルで。
ご飯とおかずを別容器で保温。
ご飯の目安:約1.9杯。
質量(g)
550
外径×高さH(Φmm×mm)
125×135
材質
内びん:18-8ステンレス鋼、胴部:ステンレス鋼(焼付け塗装)、ふた:ポリプロピレン(発泡スチロール内蔵)、ご飯容器:ポリプロピレン、おかず容器(本体):ポリプロピレン、ふた:シリコーンゴム
容量(mL)
390
段数
2
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12287740
HB-5448
ホワイト
¥
4,500
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
12287724
HB-5447
ネイビー
¥
4,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください