曜日別特売

ノートPC 14型 ノングレア B9400CBA

ノートPC 14型 ノングレア B9400CBA - ASUS(エイスース)

究極のビジネスモバイルパソコン

付属品ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書、microHDMIイーサネットアダプター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×203×14.9(突起部除く)外部出力ディスプレイ:HDMI×1スピーカーステレオスピーカー内蔵 (1W×2)キーボード86キー日本語キーボード (イルミネートキーボード)Webカメラ92万画素赤外線(IR)カメラ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応USBポートThunderbolt 4 (Type-C) ×2、USB3.2 (Type-A/Gen2)×1BluetoothBluetooth®; 5.1内蔵マイクアレイマイク内蔵 (クアッドマイク)有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/axオーディオマイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1内容量1台
注意
※不具合時のご対応はメーカサポートダイアルでのご対応になります。
※有線LANでの接続の場合は、付属のmicroHDMIイーサネットアダプター(LANアダプター)をmicroHDMIポートへ接続してご利用ください。
※Thunderbolt 4 (Type-C)データ転送と映像出力、本機への給電をサポートしています。すべてのデバイスの動作を保証するものではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用CPU
メモリー
OS
ディスプレイ
SSD
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12287855B9400CBA-KC0300Xインテル(R)CoreTM i5-1235U プロセッサーLPDDR5-5200 16GBWindows 11 Pro 64ビット14型ワイドTFTカラー液晶 ノングレア512GB (PCI Express 4.0 x4接続)
オープン
229,800
252,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
12287846B9400CBA-KC0299Xインテル(R)CoreTM i7-1255U プロセッサーLPDDR5-5200 16GBWindows 11 Pro 64ビット14型ワイドTFTカラー液晶 ノングレア1024GB (512GB×2) (PCI Express 4.0 x4接続)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする