マークテック
スーパーチェック
不燃性染色浸透探傷剤
用途
金属材料:圧延品、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥の検査
非金属材料:セラミック・ガラス・プラスチック等の表面に見られる欠陥の検査
適合規格
JIS Z 2343-2
ISO 3452-2
危険物の類別
非危険物
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12292204
UP-NU・H 1L
1缶(1L)
浸透液
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12292220
UP-NU・H 4L
1缶(4L)
浸透液
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12292229
UD-NU・H 1L
1缶(1L)
現像剤
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12292238
UR-NU・H 4L
1缶(4L)
洗浄剤/除去剤
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12292247
UR-NU・H 18L
1缶(18L)
洗浄剤/除去剤
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12326224
UD-NU・H 450型エアゾール
1本(490g)
現像剤
オープン
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
返品不可
12326240
UR-NU・H 450型エアゾール
1本(480g)
洗浄剤/除去剤
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください