TRUSCO
チャック付ポリ袋
色
透明
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
厚さ(mm)
タイプ
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12290330
TCB-A-8A-TM
1袋(200枚)
ポリエチレン(LDPE)
0.08
縦長
70
50
¥
540
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
12290339
TCB-B-8A-TM
1袋(200枚)
ポリエチレン(LDPE)
0.08
縦長
85
60
¥
720
¥
619
¥
681
(税込)
当日出荷
12290348
TCB-C-8A-TM
1袋(200枚)
ポリエチレン(LDPE)
0.08
縦長
100
70
¥
900
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
12290357
TCB-D-8A-TM
1袋(200枚)
ポリエチレン(LDPE)
0.08
縦長
120
85
¥
1,070
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
12290366
TCB-E-8A-TM
1袋(200枚)
ポリエチレン(LDPE)
0.08
縦長
140
100
¥
1,390
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
12290375
TCB-F-8A-TM
1袋(100枚)
ポリエチレン(LDPE)
0.08
縦長
170
120
¥
940
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
12290384
TCB-G-8A-TM
1袋(100枚)
ポリエチレン(LDPE)
0.08
縦長
200
140
¥
1,210
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
12290400
TCB-H-8A-TM
1袋(100枚)
ポリエチレン(LDPE)
0.08
縦長
240
170
¥
1,560
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
12290409
TCB-I-8A-TM
1袋(100枚)
ポリエチレン(LDPE)
0.08
縦長
280
200
¥
1,900
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
12290418
TCB-J-8A-TM
1袋(100枚)
ポリエチレン(LDPE)
0.08
縦長
340
240
¥
2,860
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
12290427
TCB-A-4A-TM
1袋(300枚)
ポリエチレン(LDPE)
0.04
縦長
70
50
¥
450
¥
389
¥
428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
12290436
TCB-B-4A-TM
1袋(300枚)
ポリエチレン(LDPE)
0.04
縦長
85
60
¥
550
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
12290445
TCB-C-4A-TM
1袋(200枚)
ポリエチレン(LDPE)
0.04
縦長
100
70
¥
480
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
12290454
TCB-D-4A-TM
1袋(200枚)
ポリエチレン(LDPE)
0.04
縦長
120
85
¥
590
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
12290470
TCB-E-4A-TM
1袋(200枚)
ポリエチレン(LDPE)
0.04
縦長
140
100
¥
740
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
メーカー直送
12290479
TCB-F-4A-TM
1袋(100枚)
ポリエチレン(LDPE)
0.04
縦長
170
120
¥
540
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
メーカー直送
12290488
TCB-G-4A-TM
1袋(100枚)
ポリエチレン(LDPE)
0.04
縦長
200
140
¥
680
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
12290497
TCB-H-4A-TM
1袋(100枚)
ポリエチレン(LDPE)
0.04
縦長
240
170
¥
850
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
12290506
TCB-I-4A-TM
1袋(100枚)
ポリエチレン(LDPE)
0.04
縦長
280
200
¥
1,080
¥
929
¥
1,022
(税込)
当日出荷
メーカー直送
12290515
TCB-J-4A-TM
1袋(100枚)
ポリエチレン(LDPE)
0.04
縦長
340
240
¥
1,510
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
12290524
TCB-A-8-50TM
1袋(200枚)
ポリエチレン(LDPE)
0.08
横長
50
70
¥
550
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
メーカー直送
12290540
TCB-B-8-60TM
1袋(200枚)
ポリエチレン(LDPE)
0.08
横長
60
85
¥
710
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
メーカー直送
12290549
TCB-C-8-70TM
1袋(200枚)
ポリエチレン(LDPE)
0.08
横長
70
100
¥
900
¥
739
¥
813
(税込)
当日出荷
メーカー直送
12290558
TCB-D-8-85TM
1袋(200枚)
ポリエチレン(LDPE)
0.08
横長
85
120
¥
1,120
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
メーカー直送
12290567
TCB-E-8-100TM
1袋(200枚)
ポリエチレン(LDPE)
0.08
横長
100
140
¥
1,450
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
12290576
TCB-F-8-120TM
1袋(100枚)
ポリエチレン(LDPE)
0.08
横長
120
170
¥
1,000
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
メーカー直送
12290594
TCB-H-8-170TM
1袋(100枚)
ポリエチレン(LDPE)
0.08
横長
170
240
¥
1,730
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
メーカー直送
12290610
TCB-I-8-200TM
1袋(100枚)
ポリエチレン(LDPE)
0.08
横長
200
280
¥
2,120
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
12290619
TCB-J-8-240TM
1袋(100枚)
ポリエチレン(LDPE)
0.08
横長
240
340
¥
3,200
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
メーカー直送
12290628
TCB-A-4-50TM
1袋(300枚)
ポリエチレン(LDPE)
0.04
横長
50
70
¥
450
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
メーカー直送
12290637
TCB-B-4-60TM
1袋(300枚)
ポリエチレン(LDPE)
0.04
横長
60
85
¥
550
¥
479
¥
527
(税込)
当日出荷
メーカー直送
12290646
TCB-C-4-70TM
1袋(200枚)
ポリエチレン(LDPE)
0.04
横長
70
100
¥
470
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
メーカー直送
12290655
TCB-D-4-85TM
1袋(200枚)
ポリエチレン(LDPE)
0.04
横長
85
120
¥
560
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
12290680
TCB-F-4-120TM
1袋(100枚)
ポリエチレン(LDPE)
0.04
横長
120
170
¥
490
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
12290689
TCB-G-4-140TM
1袋(100枚)
ポリエチレン(LDPE)
0.04
横長
140
200
¥
630
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
12290707
TCB-I-4-200TM
1袋(100枚)
ポリエチレン(LDPE)
0.04
横長
200
280
¥
1,120
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
メーカー直送
12290716
TCB-J-4-240TM
1袋(100枚)
ポリエチレン(LDPE)
0.04
横長
240
340
¥
1,550
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
12290585
TCB-G-8-140TM
1袋(100枚)
ポリエチレン(LDPE)
0.08
横長
140
200
¥
1,280
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
取扱停止中
12290664
TCB-E-4-100TM
1袋(200枚)
ポリエチレン(LDPE)
0.04
横長
100
140
¥
730
¥
599
¥
659
(税込)
取扱停止中
12290698
TCB-H-4-170TM
1袋(100枚)
ポリエチレン(LDPE)
0.04
横長
170
240
¥
920
¥
789
¥
868
(税込)
取扱停止中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください